高収納ツールケースVISION

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62677029 品番0021208019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

0021008019の交換用、0021018019に後付けできます。

用途工具の持ち運び、収納、保管用。 トラスコ品番161-0604 材質ツールプレート:アルミフレーム、キャスター:エラストマー(0021008019のみ) 寸法(mm)パーツケース/赤:48×48×60(6個)、黄:48×100×60(2個)、青:100×100×60(1個)、緑:100×155×60(1個)、ツールプレート×2枚:(表側)ブラシ型ツールホルダー、(裏側)ツールポケット6個 質量(kg)2.5 ブラック 材質(本体)ポリカーボネート 外寸法・幅(mm)535 外寸法・高さ(mm)120 外寸法・奥行(mm)480 外寸法・間口(mm)535

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする