TRUSCO
TRUSCOの イベント・ノベルティ・行楽用品
TRUSCOの アウトドア・行楽用品
TRUSCOの クッキング&テーブルウェア
ペットボトルホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62677038
品番
TPC-BK
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
防水生地を使用したペットボトルホルダ-です。カラビナ付きですので引っ掛けやすいです。特殊加工の防水生地を使用してますので結露がでにくいです。
用途
ドリンクホルダ-として。必要に応じて自由に使い分けできる機能ツールケースとして。
トラスコ品番
161-1158
幅(mm)
90
色
ブラック
高さ(mm)
205
質量(g)
62
奥行(mm)
90
注意
※完全防水ではありません。