いけうち
いけうちの エアーガン・スプレーノズル
いけうちの スプレーノズル・エアーノズル
いけうちの エアーノズル
TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62677108
品番
1/4MTF-FS42-16-010PPS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
用途
液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなど
トラスコ品番
114-4836
幅(mm)
42
全長(mm)
35
材質/仕上
PPS
質量(g)
9
使用空気圧力(MPa)
0.7
ノズル口径(Φmm)
1.0
適合流体
コンプレッサーエア
ノズル取付口
R1/4