WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
高圧エアーダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62677169
品番
E80-1KK
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途
大工、建築現場。
トラスコ品番
149-4749
全長(mm)
190
材質/仕上
アルミダイカスト
質量(g)
212
タイプ
5
最高使用圧力(MPa)
2.5
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル外径(Φmm)
2.5
アズワン品番
64-8494-93
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8