エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62677239 品番TD-70B-2WRN
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。

用途一般ダスト作業に。 トラスコ品番160-8087 全長(mm)127.5 質量(g)219 使用温度範囲(℃)0〜60 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする