WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
ヘリックスダスターガン(ニップルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62677248
品番
E80-0HL
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
28
ノズル取付口
G1/8
質量(g)
235
材質/仕上
アルミダイカスト
適合本体
3
エアー取付口
G1/4
全長(mm)
140
最高使用圧力(MPa)
1
エアホース仕様
上下両用可能
用途
一般生産工場、食品工場に。
トラスコ品番
171-7553
アズワン品番
64-8494-86