WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
ヘリックスダスターガン(プラグタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62677257
品番
E80-0HLP
参考基準価格(税別)
¥8,430
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
エアーがらせん状に振動を与えながら吹き出します。
用途
一般生産工場、食品工場に。
トラスコ品番
171-7554
適合本体
3
全長(mm)
140
材質/仕上
アルミダイカスト
質量(g)
235
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
50
ノズル口径(Φmm)
28
アズワン品番
64-8494-87
エアホース仕様
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8