エアダスター(プラグタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62677266 品番E80-0RP
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

エアー調整付ノズルでスムーズにエアーの調整ができます。引き金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引き金が引きやすくなりました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wフック採用により作業終了後の収納がしやすくなり安全面に配慮し製作しました。Wエア方式で上下2ヵ所からエアは取り入れられます。

用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。 トラスコ品番127-5275 適合本体2 全長(mm)108 材質/仕上アルミダイカスト 質量(g)207 最高使用圧力(MPa)1 ノズル長(mm)21 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)1 アズワン品番64-8494-91 エアホース仕様上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする