WTB
WTBの エアーガン・スプレーノズル
WTBの 引き金式エアーダスターガン
エアダスターガン(プラグタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62677284
品番
E80-2P
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途
一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
トラスコ品番
149-4743
全長(mm)
185
材質/仕上
アルミダイカスト
質量(g)
273
最高使用圧力(MPa)
1
使用空気圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
200
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル外径(Φmm)
5
アズワン品番
64-8495-01
エアホース仕様
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8