ゴージョージャパン
ゴージョージャパンの 手洗い用品
ゴージョージャパンの ソープディスペンサー
LTX/ADXディスペンサー用シールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62677379
品番
1045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
石けん・消毒剤の床・壁面への飛び散りを防ぎます。
用途
飲食店、病院、学校、オフィスなど。手指・皮膚の洗浄。
トラスコ品番
819-3522
幅(mm)
100
材質/仕上
プラスチック
色
ブラック
高さ(mm)
155
質量(g)
50
奥行(mm)
95
繰り返し・詰め替え
対応