ゴージョージャパン
ゴージョージャパンの 手洗い用品
ゴージョージャパンの ソープディスペンサー
TFXオートディスペンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62677406
品番
2762
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
消毒剤・ソープの床や壁面への飛び散りを防ぎます。ディスペンサー下部に取り付けてお使い頂けます。
用途
ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。
トラスコ品番
819-3538
幅(mm)
120
材質/仕上
プラスチック
色
ブラック
高さ(mm)
160
質量(g)
60
奥行(mm)
80
繰り返し・詰め替え
対応