2799 TFXオートディスペンサー ゴージョージャパン 62677415 2799 TFXオートディスペンサー ゴージョージャパン 62677415 2799 TFXオートディスペンサー ゴージョージャパン 62677415 2799 TFXオートディスペンサー ゴージョージャパン 62677415

TFXオートディスペンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62677415 品番2799
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

クロームメタリック仕上げのボディーが、ホテルやレストラン、フィットネスクラブなど、上質で洗練された空間にも調和します。手を差し出すだけで、簡単に手指衛生できます。密封型カートリッジで、交差感染リスクを軽減します。

用途ホテル、レストラン、フィットネスクラブ、オフィスなど。皮膚の清浄・殺菌・消毒。 トラスコ品番819-3537 幅(mm)155 材質/仕上プラスチック クローム 高さ(mm)270 質量(g)860 奥行(mm)105 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする