ゴージョージャパン
ゴージョージャパンの 手指消毒用品
ゴージョージャパンの ジェル・泡タイプ手指消毒剤
消毒ジェルIHS-N ボトル用台座
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62677449
品番
8020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
トラスコ品番
819-3550
幅(mm)
130
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
35
質量(g)
50
タイプ
350ml用
奥行(mm)
120
繰り返し・詰め替え
対応