ゴージョージャパン
ゴージョージャパンの 手指消毒用品
ゴージョージャパンの 手指消毒器
バーサホールドブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62677467
品番
5704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
多様な場所・物への取付けが可能です。(ポール、レール、台等)
用途
350mL用・535mLボトル用台座
トラスコ品番
819-3549
適合機種
5767・5769・3044JP
幅(mm)
90
材質/仕上
プラスチック
高さ(mm)
160
質量(g)
310
奥行(mm)
110
繰り返し・詰め替え
対応