12039 熊手 浅野木工所 62677476 12039 熊手 浅野木工所 62677476

熊手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62677476 品番12039
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鋼製のツメで丈夫です。爪に太い3mmの線材を使用しているのでとてもコシがあります。

用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。 トラスコ品番149-1614 全長(mm)1240 材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール 質量(kg)1 爪長さ(mm)375 爪数20 先幅(mm)390 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62677476
2022-08-04
用途:
庭の雑草収集
その他業種

商品説明にU字型となっているが間違い。U字型は、別製品。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
ご指摘いただきました商品情報は訂正させていただきました。ありがとうございます。

お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする