12040 熊手 浅野木工所 62677485 12040 熊手 浅野木工所 62677485

熊手

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62677485 品番 12040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

鋼製のツメで丈夫です。先端の爪がU字になっています。爪がU型になっているので葉っぱ、ゴミなどに刺さりません。また地面を傷めにくいです。

用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。 トラスコ品番149-1615 全長(mm)1240 材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール 質量(kg)1.005 爪長さ(mm)375 爪数10 先幅(mm)210〜420 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62677494
2024-04-14
用途:
庭や緑地帯の清掃
合同会社ビー・ブレイブ 様 (農・林・水産業)

軽く扱いやすい。全体の長さが短いかなと思いましたが、扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする