曜日別特売
12041 熊手 浅野木工所 62677494

 

12041 熊手 浅野木工所 62677494
12041 熊手 浅野木工所 62677494

熊手

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先幅(mm)90~150
内容量1本注文コード62677494品番12041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鋼製のツメで丈夫です。先端の爪がU字になっています。爪がU型になっているので葉っぱ、ゴミなどに刺さりません。また地面を傷めにくいです。

用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。トラスコ品番149-1616全長(mm)394材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール質量(g)250爪長さ(mm)175爪数8先幅(mm)90~150繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62677494
2024-04-14
用途: 庭や緑地帯の清掃
合同会社ビー・ブレイブ農・林・水産業

軽く扱いやすい。全体の長さが短いかなと思いましたが、扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする