RPTTAN バックパックRiftpoint MAX(マックス)[事務用品・工具] 62677668

 

RPTTAN バックパックRiftpoint MAX(マックス)[事務用品・工具] 62677668
RPTTAN バックパックRiftpoint MAX(マックス)[事務用品・工具] 62677668
RPTTAN バックパックRiftpoint MAX(マックス)[事務用品・工具] 62677668
RPTTAN バックパックRiftpoint MAX(マックス)[事務用品・工具] 62677668
RPTTAN バックパックRiftpoint MAX(マックス)[事務用品・工具] 62677668
RPTTAN バックパックRiftpoint MAX(マックス)[事務用品・工具] 62677668
RPTTAN バックパックRiftpoint MAX(マックス)[事務用品・工具] 62677668
RPTTAN バックパックRiftpoint MAX(マックス)[事務用品・工具] 62677668

バックパックRiftpoint

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード62677668品番RPTTAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,801

デイリーユースに最適なサイズのバックパックです。メインコンパートメントには13インチまでのノートパソコンやタブレット端末などを収納できるポケットがついています。バックパック正面の上ポケットは内部がフリース素材になっているので壊れやすいものを収納することができます。特許出願中のATLAS[[TMU]]部分には、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。

トラスコ品番148-6958幅(mm)254質量(kg)1タン高さ(mm)394奥行(mm)203容量(L)15ポケット数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする