※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンジコード

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1.2 注文コード62677738 品番TBC-8120-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥440
この商品は長さ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

伸縮性があり、疲労しにくい密な糸編みです。フック先端に保護キャップがあります。両端フック付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途荷物の仮留め、固定など。 トラスコ品番161-2088 質量(g)68 長さ(m)1.2 標準幅(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
商品の固定
サービス業

1.5メートル程の長めの固定用バンドが欲しかったので購入しましたが、重量物を固定するのには伸縮性がある分、不向きかと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする