HELM
HELMの 配管関係
HELMの 配管シール剤
一般配管用シール剤 ヘルメシール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500g)
注文コード
62677914
品番
S-2B
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
一般配管用乾性固着形のシール剤です。
用途
工業用水、排水管などの一般配管、継手、機械ねじ部フランジなどの漏止。
トラスコ品番
122-6550
材質
主成分:合成樹脂系、乾性固着形
色
黒
質量(g)
610
使用温度範囲(℃)
-40〜85
容量(g)
500
容器
缶入りタイプ・ハケ無
粘度
3000mPa・s
最高使用温度(℃)
85(蒸気配管には使用不可)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
417mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※飲料水には使用できません。