フロンケミカル
フロンケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
フロンケミカルの 実験研究用素材
フロンケミカルの 実験研究用クロスシート
アフロンCOP(ETFE)繊維クロス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1m)
注文コード
62677948
品番
NR0523-003
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
フッ素樹脂ETFEフィラメントを用いて織られた広幅の織物です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。
質量(g)
500
幅(mm)
1020
長さ(mm)
1000
網目
60メッシュ
目開き(mm)
0.303
材質
COP(ETFE)
連続使用温度(℃)
-200〜180
用途
フィルター、スペーサー、芯材、バスケットなど。
トラスコ品番
139-2425
注意
※長さの指定は最長10mまでです。