※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄口丁番

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.8 付属品木ねじ:2個 注文コード62678045 品番TN1510-25G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は厚さ・付属品など18種類から選べます 他の種類を見る

家具、小箱等 軽量扉用です。

質量(g)6.5 全長(mm)25.5 幅(mm)21.0 厚さ(mm)0.8 寸法D2(mm)3.8 ねじ穴数4 穴径(Φmm)3.5 付属品木ねじ:2個 耐荷重(kg)2個使用時:4 表面処理焼付塗装仕上げ 取付け方法木ねじ(付属) トラスコ品番168-7762

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする