※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ARCH
ARCHの 蝶番・ヒンジ
ARCHの 蝶番
ARCHの 平蝶番
薄口丁番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
0.8
付属品
木ねじ:3個
注文コード
62678106
品番
TN1510-38G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・付属品
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
家具、小箱等 軽量扉用です。
質量(g)
10.5
全長(mm)
38.0
幅(mm)
26.0
厚さ(mm)
0.8
寸法D2(mm)
3.9
ねじ穴数
4
穴径(Φmm)
3.5
付属品
木ねじ:3個
耐荷重(kg)
2個使用時:4
表面処理
焼付塗装仕上げ
取付け方法
木ねじ(付属)
トラスコ品番
168-7680