※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス薄口丁番

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62678246 品番 TN4510-51BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

軽量扉や物入れ用です。

質量(g)16 全長(mm)51.0 幅(mm)31.0 厚さ(mm)0.8 寸法D2(mm)4.2 ねじ穴数6 穴径(Φmm)4 耐荷重(kg)2個使用時:5 付属品木ねじ:6個 表面処理光沢研磨仕上げ 取付け方法木ねじ(付属) トラスコ品番168-8004

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62678246
2022-03-31
用途:
置き配ボックスの扉用
製造業

置き配ボックスの扉用に購入。屋外に置く物なのでステンレスの蝶番を選びました。サイズも15mm厚の材にはちょうど良く、価格も手頃でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする