CATEYE
CATEYEの トラック電装
CATEYEの トラック用反射器・リフレクター
リフレックスリフレクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
62678273
品番
RR-210N-BTR EC JAN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
日本国内製造の高精度反射板により、車両のヘッドランプを反射し、夜間に高い視認効果を発揮します。両面テープ貼り付け式のため、施工性に優れます。ECE認証済み品
色
黒
レンズ色
赤
主な適合純正品番
-
用途
トラック、バス、トレーラーの車両後部への貼り付け後続車へ自車の存在を認識させることで追突事故対策にお使いいただけます。
トラスコ品番
160-7728
高さ(mm)
7.3
質量(g)
40
外径(Φmm)
59.8
取付け方法
両面テープ貼り付け
色(本体)
黒
注意
※設置箇所の油分・水分・ゴミなどはきれいに除き、凹凸面やザラザラした面はできるだけならしてください。