ジールオプティクス
ジールオプティクスの メガネ・ゴーグル・防災面
ジールオプティクスの 一般用メガネ
ジールオプティクスの サングラス
偏光グラスZEAL OPTICS CASE
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62678395
品番
AS034
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
折り畳み式の眼鏡ケースです。眼鏡などの使用時にはコンパクトに収納が可能です。
用途
偏光グラス・眼鏡・サングラス・保護メガネなどの収納に。
トラスコ品番
138-8764
幅(mm)
160
質量(g)
121
組立寸法(mm)
幅160×奥行70×高さ68
アズワン品番
64-8408-60
折りたたみ寸法(mm)
幅160×厚さ12×高さ70