※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRT120 ステンレスロート TRUSCO 62678517 SRT120 ステンレスロート TRUSCO 62678517

ステンレスロート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62678517 品番 SRT120
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。

トラスコ品番161-0670 高さ(mm)97 質量(g)109 口径(Φmm)120 足径(Φmm)×足長(mm)15×45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62678517
2021-04-21
用途:
飲料での使用
サービス業

煎じたものを小分けするのに、飲料でしたのでプラスチックでは不安があり購入しました。しっかりしていて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする