TRUSCO
TRUSCOの 墜落制止用器具
TRUSCOの 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型2way巻取式安全帯(スチール製バックル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62678736
品番
TSB-59B-BK
参考基準価格(税別)
¥15,140
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
長さを固定し、ボタン一つで巻き取る使い方と、シートベルトのように伸び縮みする使い方ができます。最短の落下距離で停止するロック機構内蔵です。
トラスコ品番
161-5694
色
ブラック
質量(g)
1200
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
フック口開き(mm)
50
バックル
パススルー
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
ランヤード
1丁掛け