アズワンのPC用のぞき見防止フィルター サイエルインターナショナル M-WORKS MW-WPC04 8. 8.9 2048x1536

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62678756 品番AS-FILTER-k0001516021
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

視野角を制限し正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することでスライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)ではタブ方式での着脱ができない場合があり両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーしますフルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります公式メーカーが販売製造するものではございません純正品ではないことをご了承ください。

付属品のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚 適合機種サイエルインターナショナル M-WORKS MW-WPC04 8. 透過率(%)約70 解像度インチ(解像度または比率):8.9(2048×1536) 表面硬度3H アズワン品番66-0054-38 紫外線カット0.99 ブルーライトカット率約45%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする