フルハーネス誉

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62678824 品番 573A-OT3-B
参考基準価格(税別)¥31,680 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。胴ベルトに十分な工具袋取り付けスペースを確保しました。Y型の背中形状で、すっきりと快適な使用感が実現しました。

サイズフリー 腿バックルワンタッチ 質量(kg)1.41 ブルー バックル胴ベルト:ワンタッチ 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 ベルト幅(mm)47 トラスコ品番171-7604

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする