フルハーネス 匠(腿ベルト水平タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62678858 品番 571A-OT3-B
参考基準価格(税別)¥32,560 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。どのような体型の方にも自然な装着感が得られます。

サイズフリー 腿バックルワンタッチ 質量(kg)1.39 ブルー ベルト幅(mm)47 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 バックル胴ベルト:ワンタッチ トラスコ品番171-7602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする