谷沢製作所
谷沢製作所の 墜落制止用器具
谷沢製作所の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス 匠(腿ベルト水平タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62678867
品番
571A-SK-B
参考基準価格(税別)
¥29,480
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。どのような体型の方にも自然な装着感が得られます。
サイズ
フリー
腿バックル
ワンタッチ
質量(kg)
1.33
色
ブルー
ベルト幅(mm)
47
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
バックル
胴ベルト:軽量
トラスコ品番
160-5428