フルハーネス無双(腿ベルトVタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 質量(kg)1.24 トラスコ品番160-5444 注文コード62678894 品番572A-SK-B
参考基準価格(税別)¥25,960 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は質量・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。X型背中形状と、V型の腿ベルトの組み合わせで、腿ベルトのフィット感が向上しました。

サイズフリー 腿バックルワンタッチ ブルー ベルト幅(mm)47 質量(kg)1.24 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 バックル胴ベルト:軽量 トラスコ品番160-5444

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする