フルハーネス輝

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62678919 品番 574A-SK-B
参考基準価格(税別)¥34,320 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。肩ベルトが身体の動きに追随してスライドする、フリーショルダーを採用しました。激しい動きを想定して、耐久性に優れた金属製のベルトアタッチメントを採用しました。

トラスコ品番160-5476 質量(kg)1.39 ブルー サイズフリー ベルト幅(mm)47 バックル胴ベルト:軽量 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 腿バックルワンタッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする