フルハーネス飛燕ハーネス(ワン・ハンド巻取式+伸縮性ランヤードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62678937 品番 TH506OHNV93SVOTDGLL2R23BX
参考基準価格(税別)¥71,533 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

胴ベルト部に道具取り付けスペースを幅広く確保したY型のフルハーネスです。腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。ベルトの長さの調節範囲を広く取っているため、夏服・冬服でもピッタリ装着が可能です。片手で操作ができる巻取式ランヤードのワン・ハンド(ロック機能付)と伸縮自在なノビロンランヤードのツインランヤード付きです。ベルト素材にナイロンを使用し大変滑らかです。軽量自在型回転機能付きフック付です。

トラスコ品番167-8496 質量(kg)3 ダークグレー サイズLL ベルト幅(mm)45 フック口開き(mm)50 バックル腰:アルミスライドバックル 腿バックルワンタッチ ランヤードタイプ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする