フルハーネス用ランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62679016 品番5701-SG
参考基準価格(税別)¥14,720 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

使用可能質量110kg以下の帯ロープ式のランヤードです。

トラスコ品番160-5414 質量(g)690 タイプフルハーネス型用 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:8 ランヤード(長さ)(mm)1600 最大使用荷重(kg)110 ロープ仕様ロープ式 商品タイプシングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする