胴ベルト用巻取式ランヤード2wayリトラ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62679059 品番 TBL-AR-TRN-599-BP
参考基準価格(税別)¥14,154 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

胴ベルト用第一種ショクアブソーバー付き墜落制止器具用ランヤードです。切替レバーの操作により、織ロープ(ストラップ)長さを任意に選択する使い方と、織ロープ長さが移動に応じて常に最短となる使い方ができます。

用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 トラスコ品番163-1928 質量(g)1100 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)15 フック口開き(mm)構造物側:50 フックスチール ランヤード(長さ)(mm)1700(ショックアブソーバー含) ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
注意
※装備体重100kgまでの方用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする