用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバー付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。
トラスコ品番163-5054
幅(mm)11・11
色黒
質量(g)1010
タイプフルハーネス型用
フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9
ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1700・1700
ロープ幅(mm)11
最大使用荷重(kg)100
直径×長さ(mm)11×1700・11×1700(有効長さ)
ロープ仕様ロープ式
ショックアブソーバの種類第一種
商品タイプダブル