ノビロンツインランヤード

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62679077 品番 THL-2-NV93-21KS-2R23-BP
参考基準価格(税別)¥20,070 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ノビロンランヤード付で未使用時は短く縮んでいて移動時の引っ掛かりを抑えることが出来ます。軽量型です。ブレードロープ付で手触りがよくキンクが起きにくいロープです。大口径フックには自在式スイベル付です。

用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバー付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。 トラスコ品番163-3478 幅(mm)32・32 質量(g)1065 タイプフルハーネス型用 径(Φmm)32 フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9 ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1700・1700 ロープ幅(mm)32 最大使用荷重(kg)100 直径×長さ(mm)32×収縮時11150〜1250伸長時1650 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする