トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の 墜落制止用器具
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス(樹脂製蛍光色プレート付きフック・小型巻取式ランヤード2本タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62679086
品番
133W-TR-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減します。反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルトを使用しています。フックに視認性の高い樹脂製プレートのマーカーが付いており、遠くから安全確認ができます。
トラスコ品番
161-1737
質量(kg)
3.29
色
黒/赤
サイズ
M
ベルト幅(mm)
45
フック口開き(mm)
53
バックル
腰:ワンタッチ
商品タイプ
ダブル
腿バックル
ワンタッチ
ランヤード
タイプ1