フルハーネス用ランヤード(巻取式・樹脂製蛍光色プレート付き)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62679113 品番 455R-TR-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽量穴あきフックを採用しています。フックについているマーカーで遠くからでも安全確認が可能です。

トラスコ品番161-1740 黒/黄 質量(g)850 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1650 最大使用荷重(kg)100 ロープ仕様巻取式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62679104
2022-02-26
用途:
塗装作業時
有限会社吉武塗装 様 (建設業・工事業)

フックに蛍光シールを貼るルールの現場が多い場合、同じ価格ならを貼る手間が省けるので使い勝手が良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする