TRUSCO
TRUSCOの 墜落制止用器具
TRUSCOの 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型(巻取式ランヤード)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62679138
品番
GR-590A-BK
参考基準価格(税別)
¥14,910
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
使いやすい大型フック付でストラップの長さ調節は、押ボタンのワンタッチ操作で行えます。
トラスコ品番
161-5698
質量(kg)
1.16
色
ブラック
タイプ
胴ベルト型用
フック口開き(mm)
50
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
ランヤード
織ロープ 幅18×有効長さ1400mm