※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

胴ベルト型(巻取式ランヤード)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62679147 品番 GR-590A-L-B
参考基準価格(税別)¥14,910 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使いやすい大型フック付でストラップの長さ調節は、押ボタンのワンタッチ操作で行えます。

トラスコ品番171-7891 質量(kg)1.18 ブルー タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)50 胴ベルト(W×L)(mm)50×1400 ランヤード織ロープ 幅18×有効長さ1400mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする