TRUSCO
TRUSCOの 墜落制止用器具
TRUSCOの 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型(巻取式ランヤード+ワンタッチバックル+軽量フック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62679174
品番
GR-OT593A-BK
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
着脱しやすいワンタッチバックルベルトを採用しました。使いやすい大型軽量フック付で作業性に優れます。
トラスコ品番
161-5692
質量(kg)
1.17
色
ブラック
タイプ
胴ベルト型用
種類
胴ベルト型/巻取式
フック口開き(mm)
50
ランヤード(有効長)(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード
織ロープ 幅18mm×有効長さ1400mm