KAHARA
KAHARAの 落下防止用コード
KAHARAの コード 落下防止用
KJストロングランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62679226
品番
KJSRY-SM
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
結束部分はスリーブ止めし、その表面を収縮チューブでコーティングしています。アルミカラビナ付です。
用途
簡易落下防止に。
トラスコ品番
146-0780
全長(mm)
310
材質/仕上
ビニール
色
スモーク
質量(g)
14.5
コード長さ(mm)
250
コード径(Φmm)
2.2
自然長(mm)
250
最大使用荷重(kg)
0.5
最大長(mm)
900
引込力(g)
500