胴ベルト型用ランヤード(ロープ式ランヤード)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 質量(g)1000 注文コード62679269 品番TBL-99-BP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,267 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。

トラスコ品番171-8008 質量(g)1000 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)11 フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13 ランヤード(長さ)(mm)1700 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする