曜日別特売
TBL-NV99-RE-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 62679323

TBL-NV99-RE-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 62679323
TBL-NV99-RE-BP 胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 62679323

胴ベルト型墜落制止用器具用ランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード62679323品番TBL-NV99-RE-BP
参考基準価格(税別)¥12,966販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
タイプ胴ベルト型用ランヤード(長さ)(mm)1150~1600径(Φmm)32フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13ランヤード(幅)(mm)32商品タイプシングルロープ仕様伸縮式質量(g)900ショックアブソーバの種類第一種トラスコ品番171-8004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする