胴ベルト型ノビロン(伸縮性ランヤード)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62679348 品番 TB-NV-593-BL4-BK-M-BP
参考基準価格(税別)¥15,111 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

胴ベルト型墜落制止器具です。第一種ショックアブソーバ付です。ノビロンランヤード仕様で、天然ゴムで縮まっており移動時構造物に引っ掛りにくいです。軽量型です。

タイプ胴ベルト型用 質量(kg)1 フック口開き(mm)50 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 サイズM ランヤードタイプ1 用途フルハーネスが使えない落下高さにご使用ください。 トラスコ品番163-5073
注意
※装備体重100kgまでの方用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする