ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン(藤井電工)の 墜落制止用器具
ツヨロン(藤井電工)の 胴ベルト式 墜落制止用器具
胴ベルト型リトラ(巻取式ランヤード)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62679366
品番
TB-RL-OT593-BL4-M-BP
参考基準価格(税別)
¥20,763
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。
トラスコ品番
163-6621
質量(kg)
1.2
色
青
サイズ
M
タイプ
胴ベルト型用
フック口開き(mm)
50
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200
注意
※装備体重100kgまでの方用です。