胴ベルト型リトラ(巻取式ランヤード)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62679375 品番 TB-RL-OT593-BLK-M-BP
参考基準価格(税別)¥20,763 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

第一種ショックアブソーバー付です。ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。

トラスコ品番163-6602 質量(kg)1.2 サイズM タイプ胴ベルト型用 フック口開き(mm)50 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200
注意
※装備体重100kgまでの方用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする